AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SUNWOOD SRL - SWO0610585 TUBO FLEXINOX 2X2 AISI 316 DN20 15MT SP - 0610585

SUNWOOD SRL
copiacopia
SUNWOOD SRL - SWO0610585 TUBO FLEXINOX 2X2 AISI 316 DN20 15MT SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072188088

Codice prodotto

SWO0610585

Cod. produttore

0610585

Produttore

SWO

Le tubazioni di acciaio inox corrugato accoppiate andata + ritorno, costituiscono un sistema completo di Bi-tubi coibentati per gli impianti solari. Composto da doppio tubo con una flessibilità elevata che gli deriva dalla corrugazione, realizzato in Acciaio inossidabile di tipo austenitico INOX AISI 316L.L’ isolamento è un materassino ad alta resistenza termica che garantisce una dispersione termica limitata pur avendo uno spessore limitato. Le tubazioni sono ricoperte da una speciale guaina protettiva ad alta resistenza chimica e meccanica. La sua caratteristica principale è la facilità nella posa in opera e nella velocità di esecuzione rispetto alle tradizionali tubazioni in metallo rigido.Rotolo di tubo accoppiato in acciaio inox AISI316L pre-isolato con elastomero espanso da 13 mm a cellule chiuse per impianti solari conduttività termica < 0,038 W/(mK), range di lavoro -40°C…+150°C e per brevi periodi fino a 175°C, classe di reazione al fuoco secondo DIN 4102-1 o EN 13501-1: autoestinguente (non cola) e resistente ai raggi UV, protetto da un film plastico < 0,15 mm per sopportare azioni meccaniche. È completo di cavo elettrico bipolare con guaina siliconica per la sonda. La mandata e il ritorno possono essere separate facilmente senza danneggiare l’isolamento: le tubazioni sono isolate singolarmente.