SUNWOOD SRL - SWO0521267 VASO ESPANS. X IMP. SOLARI LT. 40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000178820
Codice prodotto
SWO0521267
Cod. produttore
0521267
Produttore
SWO
Vasi d’espansione per solareTra i nostri vasi d’espansione solare troviamo il vaso di espansione chiuso a membrana. Questo è costituito da un contenitore chiuso suddiviso in due parti da una membrana che separa l’acqua dal gas (azoto o aria) e che agisce da compensatore della dilatazione. A seguito dell’incremento di temperatura del fluido, nel vaso si produce un aumento di pressione rispetto al valore di precarica a freddo, fino a raggiungere il valore corrispondente alla massima dilatazione.• MEMBRANA FISSA RESISTENTE A PICCHI DI 130° • FLANGIA IN ACCIAIO INOX AGGRAFFATA• COLORE ROSSO• PRESSIONE DI PRECARICA 2,5 BAR• PERCENTUALE DI GLICOLE FINO AL 100°• MEMBRANA SOSTITUIBILE RESISTENTE A PICCHI DI 130° • FLANGIA IN ACCIAIO INOX AVVITATA• COLORE ROSSO• PRESSIONE DI PRECARICA 2,5 BAR• PERCENTUALE DI GLICOLE FINO AL 100° • PIEDINI PER ANCORAGGIO A TERRA