AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SUNWOOD SRL - SWO0135188 VASO ESPANS.IMP.SOLAR.MEM.FISS.LT.18 R80

SUNWOOD SRL
copiacopia
SUNWOOD SRL - SWO0135188 VASO ESPANS.IMP.SOLAR.MEM.FISS.LT.18 R80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000217680

Codice prodotto

SWO0135188

Cod. produttore

0135188

Produttore

SWO

Vasi d’espansione per solareTra i nostri vasi d’espansione solare troviamo il vaso di espansione chiuso a membrana. Questo è costituito da un contenitore chiuso suddiviso in due parti da una membrana che separa l’acqua dal gas (azoto o aria) e che agisce da compensatore della dilatazione. A seguito dell’incremento di temperatura del fluido, nel vaso si produce un aumento di pressione rispetto al valore di precarica a freddo, fino a raggiungere il valore corrispondente alla massima dilatazione.• MEMBRANA FISSA RESISTENTE A PICCHI DI 130° • FLANGIA IN ACCIAIO INOX AGGRAFFATA• COLORE ROSSO• PRESSIONE DI PRECARICA 2,5 BAR• PERCENTUALE DI GLICOLE FINO AL 100°• MEMBRANA SOSTITUIBILE RESISTENTE A PICCHI DI 130° • FLANGIA IN ACCIAIO INOX AVVITATA• COLORE ROSSO• PRESSIONE DI PRECARICA 2,5 BAR• PERCENTUALE DI GLICOLE FINO AL 100° • PIEDINI PER ANCORAGGIO A TERRA