AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STULZ SPA - SUZCVE40002618000 CDZP3IND.3,95/4,05KW400/460-3-50/60HZXCB

STULZ SPA
copiacopia
STULZ SPA - SUZCVE40002618000 CDZP3IND.3,95/4,05KW400/460-3-50/60HZXCB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 460...460 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077624017

Codice prodotto

SUZCVE40002618000

Cod. produttore

CVE40002618000

Produttore

SUZ

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

460...460 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

511 mm

Altezza:

1217 mm

Profondità:

347 mm

Condizionatore da parete e porta con disponibilità di montaggio a semi-incasso. Scheda elettronica XCB + display.