AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STULZ SPA - SUZCVE03002200000 CDZP3IND.360/380W230-1-50/60HZC.MEC - CVE03002200000

STULZ SPA
copiacopia
STULZ SPA - SUZCVE03002200000 CDZP3IND.360/380W230-1-50/60HZC.MEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Modello - Aria / aria

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

  • Con regolatore di temperatura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077623980

Codice prodotto

SUZCVE03002200000

Cod. produttore

CVE03002200000

Produttore

SUZ

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Modello:

Aria / aria

Tipo di tensione:

AC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Con regolatore di temperatura:

Larghezza:

324 mm

Altezza:

443 mm

Profondità:

206 mm

Condizionatore da parete e porta con disponibilità di montaggio a semi-incasso. Scheda elettronica XCB + display.