AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS (EUROSISTEMI) - URE9085 ROUTER WIRELESS 4G/UMTS. CONTENITORE ST

copiacopia
STS (EUROSISTEMI) - URE9085 ROUTER WIRELESS 4G/UMTS. CONTENITORE ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Ethernet -

  • UMTS -

  • LTE -

  • Banda di frequenza - 2,4 GHz o 5 GHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732712527

Codice prodotto

URE9085

Cod. produttore

9085

Produttore

STS

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Ethernet:

UMTS:

LTE:

Banda di frequenza:

2,4 GHz o 5 GHz

USB:

VPN (Virtual Private Network):

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Protocollo:

IPv4

Numero di porte Voice:

0

Router Wireless 4G/UMTS, (tutti gli operatori escluso 3) per il collegamento 4G/UMTS, Wireless 802.11g 54 Mbit/s Porta USB2.0 per chiavetta USB. Funzioni NAT e MultiNAT avanzate, Supporto VLAN e QoS,scheda ethernet 10/100 mBps, dotato di sistema WI-FI Protected Access contro l'intrusione esterna e di un firewall SPI. Permette il collegamento remoto tramite rete UMTS ai sistemi di videosorveglianza nei casi in cui non possibile utilizzare una rete fissa. Alimentazione 12 Vdc. Consumo 1A. Contenitore stagno IP65.