AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS (EUROSISTEMI) - URE9061 CARTELLO ACRILICO CON DICITURA AREA VIDE

copiacopia
STS (EUROSISTEMI) - URE9061 CARTELLO ACRILICO CON DICITURA AREA VIDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Simbolo - Altri

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732712497

Codice prodotto

URE9061

Cod. produttore

9061

Produttore

STS

Materiale:

Alluminio

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Simbolo:

Altri

Forma:

Rettangolare

Impermeabile:

Lingua di stampa:

Italiano

Larghezza:

150 mm

Resistente ai raggi UV:

Altezza:

150 mm

Pieghevole / Richiudibile:

no