AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS (EUROSISTEMI) - URE3143 CONTATTO MAGNETICO ULTRASOTTILE BIANCO

copiacopia
STS (EUROSISTEMI) - URE3143 CONTATTO MAGNETICO ULTRASOTTILE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - 1 contatto (NC)

  • Wireless - no

  • Con cavo di collegamento - no

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza sensore - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732712299

Codice prodotto

URE3143

Cod. produttore

3143

Produttore

STS

Contatti:

1 contatto (NC)

Wireless:

no

Con cavo di collegamento:

no

Colore:

Bianco

Lunghezza sensore:

68 mm

Larghezza del sensore:

20 mm

Altezza del sensore:

5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no