AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS (EUROSISTEMI) - URE1574/414M TELECAMERA DOME 4 IN1 (CVBS,AHD,TVI,CVI)

copiacopia
STS (EUROSISTEMI) - URE1574/414M TELECAMERA DOME 4 IN1 (CVBS,AHD,TVI,CVI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Utilizzo - Universale

  • Standard video - PAL

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732711865

Codice prodotto

URE1574/414M

Cod. produttore

1574/414M

Produttore

STS

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

4

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Protezione antivandalo:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

119 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

Analogico