AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS (EUROSISTEMI) - URE1456 MONITOR TFT 7 LCD MATRICE ATTIVA

copiacopia
STS (EUROSISTEMI) - URE1456 MONITOR TFT 7 LCD MATRICE ATTIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Da parete / Tavolo

  • Tipo di immagine - Colore

  • Diagonale dello schermo in pollici - 7 inch

  • Numero max. di ingressi video - 1

  • Standard video - PAL

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732711780

Codice prodotto

URE1456

Cod. produttore

1456

Produttore

STS

Modello:

Da parete / Tavolo

Tipo di immagine:

Colore

Diagonale dello schermo in pollici:

7 inch

Numero max. di ingressi video:

1

Standard video:

PAL

Larghezza:

122 mm

Colore:

Nero

Altezza:

194 mm

Profondità:

26 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no