AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS (EUROSISTEMI) - URE1188/414 TELECAMERA MINI BULLET 4 IN1 (CVBS,AHD,

copiacopia
STS (EUROSISTEMI) - URE1188/414 TELECAMERA MINI BULLET 4 IN1 (CVBS,AHD,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete

  • Utilizzo - Universale

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732711773

Codice prodotto

URE1188/414

Cod. produttore

1188/414

Produttore

STS

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

4

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

20 m

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

85 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

Analogico