AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSSTAR64VV CENTRALE IBRIDA8/64 ZONE CON VIDEOVERIFI

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSSTAR64VV CENTRALE IBRIDA8/64 ZONE CON VIDEOVERIFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 64

  • Numero di uscite per segnalazione acustica - 1

  • Numero di uscite per segnalatori ottici - 1

  • Memoria eventi -

  • Adatto per collegamento bus -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732716914

Codice prodotto

STSSTAR64VV

Cod. produttore

STAR64VV

Produttore

STS

Numero di zone:

64

Numero di uscite per segnalazione acustica:

1

Numero di uscite per segnalatori ottici:

1

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Compatibile con Amazon Alexa:

Centrale ibrida con tastiera LCD e combinatore GSM a 8 ingressi espandibili a 64 filo o radio (con l’aggiunta di un ricevitore STAR-WL/B e la connessione IP per la gestione completa tramite smartphone completa di modulo STAR-VIDEOIP per la gestione da smatphone e la videoverifica Contenitore in acciaio