STS ELETTRONICA SRL - STSSTAR-WL RICEVITORE RADIO MONOREZIONALE 32 CANALI - STAR-WL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza radio - 868 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
8051732717058
Codice prodotto
STSSTAR-WL
Cod. produttore
STAR-WL
Produttore
STS
Frequenza radio:
868 MHz
Il ricevitore radio STAR-WL è un’interfaccia di comunicazione fra le centrali STAR e le apparecchiature radio STS. Combina con i sensori l’utilizzo della tecnologia radio 868MHz. La scheda incorpora un ricevitore radio ed è in grado di decodificare il segnale trasmesso dai sensori, sulla frequenza a 868MHz. Un segnale di sopravvivenza viene automaticamente inviato dai sensori radio al ricevitore ogni 60 minuti (circa). Se entro la finestra di tempo programmata in centrale (ore), il ricevitore non percepisce almeno un messaggio di supervisione dal sensore, una segnalazione di guasto e/o di allarme viene attivata dal sistema.