AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSPS1210 ALIMENTATORE IN CONTENITORE PLASTICO 12V - PS1210

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSPS1210 ALIMENTATORE IN CONTENITORE PLASTICO 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Tensione di uscita DC - 20...28 V

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Tipo di tensione di uscita - AC

  • Larghezza - 395 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732715962

Codice prodotto

STSPS1210

Cod. produttore

PS1210

Produttore

STS

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Tensione di uscita DC:

20...28 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di tensione di uscita:

AC

Larghezza:

395 mm

Altezza:

356 mm

Profondità:

96 mm