STS ELETTRONICA SRL - STSPP4100 CENTRALE ALLARME INCENDIO 2 LOOPS IBRIDA - PP4100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con collegamento radio - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Altezza - 115 mm
Larghezza - 420 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051732715917
Codice prodotto
STSPP4100
Cod. produttore
PP4100
Produttore
STS
Con collegamento radio:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Altezza:
115 mm
Larghezza:
420 mm
Indirizzabile:
sì
Profondità:
384 mm
Con alimentatore:
sì


