AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSORION/4 CENTRALE ANTINCENDIO CONVENZIONALE 4 LIN - ORION/4

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSORION/4 CENTRALE ANTINCENDIO CONVENZIONALE 4 LIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione di emergenza integrata -

  • Altezza - 107 mm

  • Larghezza - 404 mm

  • Indirizzabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732715771

Codice prodotto

STSORION/4

Cod. produttore

ORION/4

Produttore

STS

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione di emergenza integrata:

Altezza:

107 mm

Larghezza:

404 mm

Indirizzabile:

no

Profondità:

272 mm

Numero di uscite per segnalazione acustica:

2

Con alimentatore:

Centrale di segnalazione incendio a microprocessore per identificazione collettiva, 4 zone / linee. La gamma di centrali ORION, per sistemi di rivelazione incendio di tipo convenzionale, offre piu soluzioni per piccoli sistemi che richiedono semplicita di funzionamento. Le versioni disponibili includono pannelli di controllo ? centrali - che sviluppano linee da 2, 4, 8 zone. Le funzioni programmabili comprendono: ritardo programmabile a seconda della zona, la modalita giorno / notte, linee selezionabili senza ritenuta di allarme (funzione segue evento) e segnalazione allarme soggetto a zone in coincidenza di rilevamento. Ogni linea puo gestire sino a 32 sensori incendio. Indicazione generale d?allarme. Indicazione generale di guasto. Indicazione singola di zona in allarme. Esclusione/reinclusione singola per ogni zona. Indicazione singola di zona guasta/esclusa. Indicazione singola di uscita obbligatoria attivata. Esclusione / reinclusione singola per ogni uscita. Indicazione singola di uscita guasta/esclusa. Indicazione anomalia tensioni (fusibili interrotti, guasto alimentazione moduli). Prova efficienza di tutti i Led del pannello display. Prova di ogni zona. Prova uscita sirena. Tempi di ritardo programmabili per ogni zona. Indicazione anomalia di batteria (scarica/scollegata). Segnalazione acustica locale (buzzer) per guida programmazione e segnalazioni operative. Associazione programmabile tra zone (coincidenza di rivelazione). Associazione programmabile tra zona e uscita ausiliaria. 3 Livelli diversi operativi di accesso. Controllo suoneria locale con tasto immediato. Controllo sirena/campana con tasto immediato. 4 Linee 32 dispositivi per Linea ? Tempo di ritardo: max 10 minuti - Funzione: notte/giorno - Livelli di accesso: 2 - Uscita: 24Volt supervisionata - Conformita: EN54-2/4 - Certificazione: n? 1328-CPD-0224 - Alimentazione principale: ~230Vca ?10% - Alimentazione in uscita: 28,4V Back-up alimentazione: 2 batterie, 12V / 7Ah - Corrente erogabile: 1,1Ah - Temperatura di esercizio: -5?C + 40?C - Dimensioni: 278 x 430 x 106mm