AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSNHM16T ALIMENTATORE ANTINCENDIO 27,6V 4AH - NHM16T

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSNHM16T ALIMENTATORE ANTINCENDIO 27,6V 4AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Corrente di uscita massima in DC - 4 A

  • Tensione di uscita DC - 20...28 V

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Tipo di tensione di uscita - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732715702

Codice prodotto

STSNHM16T

Cod. produttore

NHM16T

Produttore

STS

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Corrente di uscita massima in DC:

4 A

Tensione di uscita DC:

20...28 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di tensione di uscita:

AC

Larghezza:

395 mm

Altezza:

356 mm

Profondità:

96 mm

Alimentatore switching in contenitore metallico, certificato CPD secondo UNI EN 54-4+A1+A2. Classe ambientale EN12101-10 2005; Certificato 1438-CPR-0454 Alimentatore 4AH con tensione nominale d?uscita a 27,5V, versione switching provvisto di sistema di protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Particolarmente adatto come unita di alimentazione ausiliaria nei sistemi di rivelazione incendio. Stati dell?alimentatore segnalati tramite LED indicatori in differenti modalita funzionali e per colore: presenza rete - funzionalita del carica batteria - stato batteria scarica - guasti. Materiale contenitore: Lamiera, verniciatura epossidica.