AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSNHM15T ALIMENTATORE ANTINCENDIO 27,6V 2,5AH

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSNHM15T ALIMENTATORE ANTINCENDIO 27,6V 2,5AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732715696

Codice prodotto

STSNHM15T

Cod. produttore

NHM15T

Produttore

STS

Alimentatore switching in contenitore metallico, certificato CPD secondo UNI EN 54-4+A1+A2. Classe ambientale EN12101-10 2005; Certificato 1438-CPR-0454 Alimentatore 2,5AH con tensione nominale d?uscita a 27,5V, versione switching provvisto di sistema diprotezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Particolarmente adatto come unita di alimentazione ausiliaria nei sistemi di rivelazione incendio. Stati dell?alimentatore segnalati tramite LED indicatori in differenti modalita funzionali e per colore: presenza rete - funzionalita del carica batteria - stato batteria scarica - guasti. Materiale contenitore: Lamiera, verniciatura epossidica.