STS ELETTRONICA SRL - STSNHM14T ALIMENTATORE ANTINCENDIO 27,6V 1,5AH - NHM14T
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051732715689
Codice prodotto
STSNHM14T
Cod. produttore
NHM14T
Produttore
STS
Alimentatore switching in contenitore metallico, certificato CPD secondo UNI EN 54-4+A1+A2. Classe ambientale EN12101-10 2005; Certificato 1438-CPR-0454 Alimentatore 1,5AH con tensione nominale d’uscita a 27,5V, versione switching provvisto di sistema diprotezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Particolarmente adatto come unità di alimentazione ausiliaria nei sistemi di rivelazione incendio. Stati dell’alimentatore segnalati tramite LED indicatori in differenti modalità funzionali e per colore: presenza rete - funzionalità del carica batteria - stato batteria scarica - guasti. Materiale contenitore: Lamiera, verniciatura epossidica.