AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSLA36FS AVVISATORE OTTICO ACUSTICO IP65 INSTALLA

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSLA36FS AVVISATORE OTTICO ACUSTICO IP65 INSTALLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18...28 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di segnale ottico - Luce flash

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732715566

Codice prodotto

STSLA36FS

Cod. produttore

LA36FS

Produttore

STS

Tensione nominale:

18...28 V

Tipo di corrente:

DC

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce flash

Volume:

100 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Struttura particolarmente robusta e caratterizzata da un design moderno e funzionale, in colore rosso. Il flash LED, ad elevata potenza, permette una copertura di 7,5 x 7,5m ad un?altezza di installazione di 2,4m. Permette di ottenere il requisito di illuminamento minimo richiesto dalla norma di 0,4lx in un area di 7,5m x 7,5m, Possibilita di ridurre il consumo di corrente fino al 50% con riduzione dell?area di copertura a 2,5m x 2,5m, Flash LED con basso consumo di corrente e lunga durata, Installazionee rimozione semplificata grazie all?attacco a baionetta. IP65 da esterno Fissaggio a soffitto, E? conforme e certificata secondo la norma EN54-3 e EN54-23.