STS ELETTRONICA SRL - STSLA33FS AVVISATORE OTTICO ACUSTICO IP65 INSTALLA - LA33FS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 17...30 V
Tipo di corrente - DC
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Volume - 97 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8051732715542
Codice prodotto
STSLA33FS
Cod. produttore
LA33FS
Produttore
STS
Tensione nominale:
17...30 V
Tipo di corrente:
DC
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Volume:
97 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Sirena
Adatto per montaggio a soffitto:
sì