AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSLA32FS AVVISATORE OTTICO ACUSTICO IP21 INSTALLA - LA32FS

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSLA32FS AVVISATORE OTTICO ACUSTICO IP21 INSTALLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 17...30 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732715535

Codice prodotto

STSLA32FS

Cod. produttore

LA32FS

Produttore

STS

Tensione nominale:

17...30 V

Tipo di corrente:

DC

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce lampeggiante

Volume:

97 dB

Colore del corpo:

Rosso

Lampada:

Altri

Tipo di segnalatore acustico:

Sirena

Avvisatore ottico acustico per interno IP21. Fissaggio a soffitto Copertura C-3-15 oppure W-3,1 ? 11,3 Flash bianco Led basso consumo Potenza sonora 94 97dB ( A) Dimensioni 100 x 100mm Conformita EN 54 ? 3-23