AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSLA30SA SIRENA MULTITONO CON LAMPEGGIANTE IP65 - LA30SA

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSLA30SA SIRENA MULTITONO CON LAMPEGGIANTE IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18...30 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Altri

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732715528

Codice prodotto

STSLA30SA

Cod. produttore

LA30SA

Produttore

STS

Tensione nominale:

18...30 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Altri

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce lampeggiante

Volume:

101 dB

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Rosso

Tipo di segnalatore acustico:

Tromba

Segnalatore acustico e luminoso lampeggiante. Corpo in ABS ROSSO flash rosso - tensione di esercizio 18 - 30Vcc assorbimento 70mA/24Vcc - frequenza di lampeggio 1 al secondo pressione sonora 101dB/1m - protezione IP54 - temperatura di funzionamento -10? C +55? C - dimensioni: profondita 92mm, diametro 93mm - approvazione CE - terminali di collegamento a morsetti - conforme EN54-3