AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSIMMS CONTATTO MAGNETICO A VISTA TRIPLO BILANC

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSIMMS CONTATTO MAGNETICO A VISTA TRIPLO BILANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Con cavo di collegamento -

  • Lunghezza sensore - 148 mm

  • Larghezza del sensore - 49 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732715306

Codice prodotto

STSIMMS

Cod. produttore

IMMS

Produttore

STS

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Con cavo di collegamento:

Lunghezza sensore:

148 mm

Larghezza del sensore:

49 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Contatto magnetico a vista triplo bilanciamento magnetico Protetto da apertura e rimozione, portata contatto NC 0,5 A, linea di guardia NC protezione IP65. Dimensioni 148 x 49 x 40 mm.