AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSIM08AV CONTATTO MAGNETICO A VISTA PER INFISSI M

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSIM08AV CONTATTO MAGNETICO A VISTA PER INFISSI M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Con cavo di collegamento -

  • Lunghezza sensore - 25 mm

  • Larghezza del sensore - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732715252

Codice prodotto

STSIM08AV

Cod. produttore

IM08AV

Produttore

STS

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Con cavo di collegamento:

Lunghezza sensore:

25 mm

Larghezza del sensore:

6 mm

Altezza del sensore:

6 mm

Contatto magnetico a vista per infissi metallici. Corpo in alluminio Linea di guardia NC, max distanza di funzionamento 18 mm Dimensioni: 32 x 15 x 8 mm. Confezione da 5 Pz.