STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-ZEOS-AD-SI RIVELATORE OTTICO DI FUMO ISOLATO INDIRI - GFE-ZEOS-AD-SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Infrarossi
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Alimentazione primaria - Alimentazione
Stand-alone / Indipendente - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8051732715184
Codice prodotto
STSGFE-ZEOS-AD-SI
Cod. produttore
GFE-ZEOS-AD-SI
Produttore
STS
Principio di funzionamento:
Infrarossi
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione primaria:
Alimentazione
Stand-alone / Indipendente:
sì
Colore:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Supporto a IFTTT disponibile:
no