AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-MCPA-ISO PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO ISOLATO CON - GFE-MCPA-ISO

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-MCPA-ISO PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO ISOLATO CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)

  • Sistema radio - no

  • Colore - Rosso

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732715108

Codice prodotto

STSGFE-MCPA-ISO

Cod. produttore

GFE-MCPA-ISO

Produttore

STS

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Allarme antincendio (rosso)

Sistema radio:

no

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP40

Pulsante manuale analogico indirizzato isolato Dotazioni a corredo: Chiave ripristino, Contenitore in materiale termoplastico, Grado di protezione IP40 Dimensioni: 91,8 x 91,8 x 53,8 mm, Cerificazione1328-CPR-0375