AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSGD52CH RILEVATORE GAS METANO A RELE IP65 CON CA - GD52CH

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSGD52CH RILEVATORE GAS METANO A RELE IP65 CON CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Rivelatore di Metano -

  • Larghezza - 106 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza / Profondità - 238 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732714989

Codice prodotto

STSGD52CH

Cod. produttore

GD52CH

Produttore

STS

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Rivelatore di Metano:

Larghezza:

106 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza / Profondità:

238 mm

Rilevatore di gas metano con uscite rele + 4-20mA, esecuzione in contenitore antipolvere IP65. Il GD52CH e un rivelatore di gas infiammabili con sensore catalitico, utilizzato in sistemi centralizzati d?allarme per parcheggi, industrie, e ambienti da proteggere da possibili fughe di gas Metano, GPL, Propano, Idrogeno, ecc. Il rilevatore e costituito da una custodia che contiene il circuito elettronico e i morsetti di collegamento. Nella custodia, e alloggiata una ?Cartuccia Sensore Sostituibile? che contiene l?elemento sensibile e i dati identificativi e di taratura. Il GD52CH ha 3 rele d?allarme impostabili in %LIE (Limite Inferiore d?Esplosivita). I rele, sigillati, hanno un contatto libero da tensione. Sul coperchio sono visibili 5 Led che indicano lecondizioni d?esercizio: 3? Led Rosso "ALARM 3": Rele d?allarme ALARM 3. 2? Led Rosso "ALARM 2": Rele d'allarme ALARM 2. 1? Led Rosso "ALARM 1": Rele d?allarme ALARM 1. Led Verde "ON": Funzionamento normale. Led Giallo "FAULT": Sensore guasto o scollegatoo a fondo scala o scaduto. Inoltre e disponibile un segnale d?uscita (S) 4?20mA lineare con Fondo Scala del 20%LIE del gas misurato. Questa uscita puo essere utilizzata per collegare una centrale remota. I dati LIE dei Gas sotto indicati, sono riferiti alla norma EN 61779-1 GD52CH (Metano CH4) e tarato per rilevare Metano, gas combustibile piu leggero dell'aria. La sua densita relativa all'aria e 0,55 ed il suo LIE e 4,4%v/v (espresso in %Volume). Caratteristiche tecniche: Alimentazione 12?24Vcc (-10/+15%) 3W - Sensore Catalitico - Cartuccia Sensore Sostituibile ? Uscite rele (3) portata contatto 1A/24V; una 4 ? 20 mA lineare - Campo di misura 0 ? 20 % LIE - Limite Scala 30 % LIE - Vita media in aria pulita 5 anni - Tempo di risposta T90 < 60 secondi - Ripetibilita =5% del segnale - Precisione ? 10 % - Deriva a lungo termine < ? 4 % LIE anno - Temp./umidita di immagazzinamento -20 ? + 55?C / 5 ? 95 % RH non condensata - Temp./umidita di funzionamento -10 ? + 50 ?C / 10?90 % RH non condensata - Pressione di funzionamento Atmosferica ?10% - Vibrazioni e Urti 0,35 mm 10-50-10 Hz / = 0,5J - Dimensioni 190 x 105 x 83 mm - Grado di protezione IP65