AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSGA16HH-TC RILEVATORE GAS IDROGENO A RELE ATEX CON - GA16HH-TC

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSGA16HH-TC RILEVATORE GAS IDROGENO A RELE ATEX CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Rivelatore altri gas -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732714958

Codice prodotto

STSGA16HH-TC

Cod. produttore

GA16HH-TC

Produttore

STS

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Rivelatore altri gas:

Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile. ATEX Rivelatore Idrogeno Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C