STS ELETTRONICA SRL - STSGA16CO-TC RILEVATORE GAS MOSSIDO DI CARBONIO A REL - GA16CO-TC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Rivelatore di Monossido di carbonio - sì
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8051732714927
Codice prodotto
STSGA16CO-TC
Cod. produttore
GA16CO-TC
Produttore
STS
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Rivelatore di Monossido di carbonio:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile. ATEX Rivelatore Ossido di carbonio a cella elettrochimica Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C