AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSG08 CENTRALE GAS 4-20MA 8 ZONE - G08

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSG08 CENTRALE GAS 4-20MA 8 ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Rivelatore Gas naturale -

  • Larghezza - 125 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza / Profondità - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732714859

Codice prodotto

STSG08

Cod. produttore

G08

Produttore

STS

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Rivelatore Gas naturale:

Larghezza:

125 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza / Profondità:

320 mm

Centralina industriale di rilevazione gas a 8 zone in contenitore IP44, Per ciascuna zona puo essere collegato indistintamente un trasmettitore 4 - 20 mA Alimentazione 230V~ -15/+10% 50 .. 60Hz Soglia di preallarme 2%.. 32% L.I.E. (step 2% L.I.E.) Sogliadi allarme Preall. +2% .. 32% L.I.E. (step 2% L.I.E.) Indicatore LED giallo Guasto Indicatore LED rosso Preallarme/Allarme/Stato canale Indicatore LED verde Tensione di rete/Batteria/Pronto Dimensioni A125 L320 P67mm Prestazioni: EN 60079-29-1:2000 Compatibilita Elettromagnetica (EMC): EN 50270:2000