STS ELETTRONICA SRL - STSEM27MV FERMO ELETTROMAGNETICO A VISTA FORZA DI - EM27MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio - 12...24 V
Tipo di costruzione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di tensione - DC
Con piastra di fissaggio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051732714156
Codice prodotto
STSEM27MV
Cod. produttore
EM27MV
Produttore
STS
Tensione di esercizio:
12...24 V
Tipo di costruzione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di tensione:
DC
Con piastra di fissaggio:
sì
Larghezza:
250 mm
Altezza:
48 mm
Fermo elettromagnetico, a vista Forza di tenuta: 300 Kg ca - Alimentazione 12 / 24 Vcc, Consumo 250 mA a 24Vcc Consumo 500 mA a 12Vcc - In acciaio inox


