AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSEM11PR FERMO ELETTROMAGNETICO CON STAFFA FORZA - EM11PR

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSEM11PR FERMO ELETTROMAGNETICO CON STAFFA FORZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio - 24...24 V

  • Tipo di costruzione - Tondo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732714125

Codice prodotto

STSEM11PR

Cod. produttore

EM11PR

Produttore

STS

Tensione di esercizio:

24...24 V

Tipo di costruzione:

Tondo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di tensione:

DC

Fermo elettromagnetico con staffa Forza di tenuta: 100 Kg ca. - Alimentazione 24 Vcc - Consumo 100mA Conforme EN1155 0407-CPD-056