STS ELETTRONICA SRL - STSEM05SP FERMO ELETTROMAGNETICO SU BASE IN TERMOP - EM05SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio - 24...24 V
Tipo di costruzione - Tondo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di tensione - DC
Larghezza - 95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051732714101
Codice prodotto
STSEM05SP
Cod. produttore
EM05SP
Produttore
STS
Tensione di esercizio:
24...24 V
Tipo di costruzione:
Tondo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di tensione:
DC
Larghezza:
95 mm
Altezza:
70 mm
Fermo elettromagnetico, su base in termoplastica Forza di tenuta: 50 Kg ca. - Alimentazione 24 Vcc - Consumo 60mA, Dimensioni 95 x 70 x 37mm - Pulsante di sblocco manuale Conforme EN1155 0407-CPD-056