AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSE65 CONTATTO MAGNETICO A VISTA PER INFISSI M

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSE65 CONTATTO MAGNETICO A VISTA PER INFISSI M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - 1 contatto (NC)

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con cavo di collegamento - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732714064

Codice prodotto

STSE65

Cod. produttore

E65

Produttore

STS

Contatti:

1 contatto (NC)

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con cavo di collegamento:

no

Colore:

Altri

Contatto magnetico a vista per infissi metallici. Corpo in alluminio Portata contatto 0,5A, linea di guardia NC, max distanza di funzionamento 15 mm. connessione a morsetto Dimensioni: 80 x 18 x 19 mm. Confezione da 2 Pz.