STS ELETTRONICA SRL - STSDT61MF SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA PORTATA 61 MT - DT61MF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio - 50 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8051732714026
Codice prodotto
STSDT61MF
Cod. produttore
DT61MF
Produttore
STS
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
50 mA
Tensione di esercizio:
10...15 V
Altezza:
134 mm
Larghezza:
178 mm
Profondità:
210 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no