AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSDT14TT SENSORE A TRIPLA TECNOLOGIA PER ESTERNO,

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSDT14TT SENSORE A TRIPLA TECNOLOGIA PER ESTERNO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

  • Tensione di esercizio - 9...15 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732713951

Codice prodotto

STSDT14TT

Cod. produttore

DT14TT

Produttore

STS

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Tensione di esercizio:

9...15 V

Altezza:

270 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

87 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sensore a tripla tecnologia per esterno, colore bianco portata 15mt Autocompensazione della temperatura e della intensità della luce Water-proof,design per l'utilizzo anche in aree esterne,massima copertura 15 metri protezione Antimask. Immunità agli animali, rilevazione: 8 zone per ogni sensore, temperatura di funzionamento -10°C/55°C, alimentazione: da 9 a 15Vdc, grado di protezione IP54 Dimensioni 180 x 70 x 195 mm.