AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSBL20BI BARRIERA INFRAROSSI 8 RAGGI H210 CM BIAN

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSBL20BI BARRIERA INFRAROSSI 8 RAGGI H210 CM BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 10 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732713005

Codice prodotto

STSBL20BI

Cod. produttore

BL20BI

Produttore

STS

Area di copertura:

10 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Tensione di esercizio:

12...24 V

Altezza:

213 mm

Larghezza:

23 mm

Profondità:

23 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no