STS ELETTRONICA SRL - STSACR-4001 RICEVITORE RADIO MULTICANALE PER RIVELAT - ACR-4001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 15
Con collegamento radio - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore - 15
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051732712732
Codice prodotto
STSACR-4001
Cod. produttore
ACR-4001
Produttore
STS
Numero di zone:
15
Con collegamento radio:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore:
15
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Altezza:
52 mm
Indirizzabile:
sì
Con alimentatore:
no
Dispositivo di chiamata integrato:
sì
Tensione di esercizio:
24 V
Corrente assorbita:
6 mA