AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STRAL - PALAZZOLI GR - STWPT6021369G DAN M-90 5W 3000K 65 H-90 AL-INT GRA - PT6021369G

copiacopia
STRAL - PALAZZOLI GR - STWPT6021369G DAN M-90 5W 3000K 65 H-90 AL-INT GRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950196470

Codice prodotto

STWPT6021369G

Cod. produttore

PT6021369G

Produttore

PAL

Paletto di altezza 90 cm in acciaio inox AISI 316L. Testa palo con diametro 90 mm. Ottica da 65° da 3000K. Vetro a filo serigrafato nero, temperato extra-chiaro di spessore 4 mm. Alimentatore integrato. Flangia con tirafondi per installazione nel cementoFinitura superficiale HCT con colorazione graphite.