AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STRAL - PALAZZOLI GR - STWPT1280206 PALO H5500+500 AD INFISSIONE 1P

copiacopia
STRAL - PALAZZOLI GR - STWPT1280206 PALO H5500+500 AD INFISSIONE 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 102 mm

  • Lunghezza complessiva - 0.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950070855

Codice prodotto

STWPT1280206

Cod. produttore

PT1280206

Produttore

PAL

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

102 mm

Lunghezza complessiva:

0.5 m

Colore:

Alluminio

Superficie:

Anodizzato

Altezza del punto luminoso:

5.5 m

A cono:

no

Traversa:

Singolo

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Protezione della base:

Verniciato

Palo cilindrico in acciaio inox da interrare. A=5500 mm