AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX603816 IS 2180-2 BIANCO SENSORE - 603816

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX603816 IS 2180-2 BIANCO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841603816

Codice prodotto

STX603816

Cod. produttore

603816

Produttore

STX

Bello, intelligente, efficiente. Rilevatore di movimento a infrarosso IS 2180-2 per esterno, ideale per terreni e facciate di edifici, aree industriali e commerciali di media grandezza, altezza di montaggio ideale 2 m, angolo di rilevamento di 180?, raggio d'azione max. 12 m o max. 5 m (tangenziale), durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, funzionamento con luce continua, per l'installazione all'esterno e all'interno.