AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX603618 IS 180-2 INOX SENSORE

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX603618 IS 180-2 INOX SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841603618

Codice prodotto

STX603618

Cod. produttore

603618

Produttore

STX

Il preferito dei proprietari di casa. Rilevatore di movimento a infrarosso IS 180-2, per ambienti esterni e interni, ideale per grandi pareti di case e accessi per vetture, staffa a muro per il montaggio ad angolo disponibile come accessorio, angolo di rilevamento di 180?, raggio d'azione regolabile fino a 12 m o bis 5 m, durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, campo di rilevamento limitabile con le calotte di copertura.