AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX600310 IS 1 BIANCO SENSORE - 600310

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX600310 IS 1 BIANCO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841600310

Codice prodotto

STX600310

Cod. produttore

600310

Produttore

STX

Rilevamento mirato e prezzo conveniente. Rilevatore di movimento a infrarosso IS 1, per ambienti esterni e interni, ideale per il rilevamento mirato in aree di ridotte dimensioni, angolo di rilevamento di 120?, raggio d'azione fino a 10 m, durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, sensore orientabile di 30? in orizzontale e di 180? in verticale per il preciso adattamento al campo di rilevamento.