AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX592301 PC PRO IR QUATTRO - L6 COM1 AP - 592301

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX592301 PC PRO IR QUATTRO - L6 COM1 AP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841592301

Codice prodotto

STX592301

Cod. produttore

592301

Produttore

STX

La quadratura del cerchio. Rilevatore di presenza a infrarosso Presence Control PRO IR Quattro COM1 AP da interno, ideale per piccoli uffici, locali adibiti a deposito, alimentazione elettrica e locali di servizio, lavanderie e WC, altezza di montaggio fino a 8 m, versione in superficie per l'accensione e lo spegnimento della luce, 1760 zone d'intervento per un'eccellente qualita di rilevamento, rilevamento su area quadrata con campo di presenza di 16 m?, rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.