AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX590703 PC PRO DUAL HF - L6 COM1 AP - 590703

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX590703 PC PRO DUAL HF - L6 COM1 AP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841590703

Codice prodotto

STX590703

Cod. produttore

590703

Produttore

STX

Rilevamento quadrato! Sensore ad alta frequenza per corridoi Presence Control PRO Dual HF COM1 AP per ambienti interni, ideale per lunghi corridoi, altezza di montaggio fino a 3,5 m, versione in superficie per l'accensione e lo spegnimento della luce, tecnologia DUAL-HF con doppia caratteristica direzionale per un rilevamento radiale fino a 20 m. Rilevamento indipendente dalla temperatura, la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri, comando particolarmenterapido della luce.