AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX087975 PD-8 ECO KNX MOLLE BCO SENSORE

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX087975 PD-8 ECO KNX MOLLE BCO SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Modello - Sensore di movimento

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841087975

Codice prodotto

STX087975

Cod. produttore

087975

Produttore

STX

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Sensore di movimento

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

4.5 m

Portata massima frontale:

4 m

Altezza di montaggio ottimale:

2.8 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

4 m

Numero di canali:

2

Motion detection, presence detection and light measurement for offices, meeting rooms, passageways and more – the 360° IR presence detectors are sensNORM-compliant and ideal for sensor-based standard requirements in public buildings. With COM1, KNX and DALI-2 IPD interface. With COM1 interface, key input and fully/semi-automatic mode. Motion detection range: Ø 8 or Ø 24 m. Presence detector function with Ø 6 or Ø 7.5 m detection zone. Includes insertable cover caps in a matching colour. For concealed wiring, surface mounting and recessed ceiling installation. Configuration and operation via Smart Remote control or potentiometer. Installation-friendly modular magnetic plug-in connection. LED feedback for safe commissioning. Mounting height max. 4 m. Parallel switching (up to 10 sensors). Switching output: 2000 watt or 500 watt (LED). In black or white.