STEINEL ITALIA SRL - STX087937 PD-8 ECO COM1 INC BCO SENSORE - 087937

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 60 min
Portata massima frontale - 4 m
Potenza di commutazione massima - 2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
4007841087937
Codice prodotto
STX087937
Cod. produttore
087937
Produttore
STX
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
60 min
Portata massima frontale:
4 m
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.8 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Selettore di bypass:
sì
Portata massima tangenziale:
4 m
Max. gamma di presenza:
6 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
4.5 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tempo minimo di accensione:
5 s
Soglia di luminosità:
2...1000 lx
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
-20...50 °C
Numero di zone di intervento:
492
Altezza:
69.27 mm
Profondità:
69.27 mm
Diametro:
108.98 mm
Lunghezza di incasso:
30 mm
Diametro di incasso:
60 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm