AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX082123 ACCOPPIATORE PULSANTI PC4 DALI2

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX082123 ACCOPPIATORE PULSANTI PC4 DALI2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Numero di connessioni sensore / attuatore - 4

  • Tipo di fissaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841082123

Codice prodotto

STX082123

Cod. produttore

082123

Produttore

STX

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di connessioni sensore / attuatore:

4

Tipo di fissaggio:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Create connection. The PC4-DALI2 push-button coupler enables up to 4 commercially available push-buttons to be incorporated into a DALI2 lighting system. Installation is invisible and requires no additional power supply. Excellent for use with our products of the Control PRO II series in each case in the DALI2 APC interface.