STEINEL ITALIA SRL - STX079536 HF 360 KNX V3.1 INCASSO SENSORE - 079536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4007841079536
Codice prodotto
STX079536
Cod. produttore
079536
Produttore
STX
Rileva tutto. Rilevatore di presenza ad alta frequenza Presence Control PRO HF 360 KNX da interno, ideale per servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, vani scala, parcheggi al coperto, cucine, altezza di montaggio fino a 3,5 m, con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC, raggio d'azione 1 ? 12 m, regolabile elettronicamente, possibilita di ridurre la sensibilita in due direzioni, rilevamento indipendente dalla temperatura la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri.